| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019376094 Herst.-Nr.: 014440140200055 EAN/GTIN: 4043952354063 |
| |
|
| | |
| Bolzen DIN 1444/ISO 2341 Kopf/Splintloch B 20x55/47 Stahl galv.verz. 1St. DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 20 x 55/47 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 01444.014· Normart: DIN 1444· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 014440140200055 | Werksnummer: | 8000183779 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,157000 | Gewicht brutto Kg: | 0,157000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B 20 x 55/47 | Norm: | DIN 1444/ISO 2341 m.Kopf/Splintloch | Produktart: | Bolzen | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 1444 Splintbolzen, DIN 1444 Splintlochbolzen, Splintbolzen DIN 1444, Splintlochbolzen DIN 1444, ISO 2341, Splintbolzen ISO 2341, Splintlochbolzen ISO 2341, Splintbolzen, Splintlochbolzen, din1444 b 20x55x5, splintbolzen, splintbolzen l55 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,9287* | € 2,7168* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,09* | € 2,77* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,1384* | € 2,8484* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,6043* | € 3,4043* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,693* | € 11,823* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|