Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 14 x 1000mm DIN 975 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 14 x 1000mm DIN 975 44416
Gewindestange M 14 x 1000mm DIN 975 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376480
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009758000140000
EAN/GTIN:
     4043952342053
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M14x 1000mm 8.8 1 Stück ~DIN 975 8.8 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 14 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.800· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009758000140000
Werksnummer:
8000180956
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,970000
Gewicht brutto Kg:
0,970000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, din 976
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
5
€ 4,90*
ab € 2,725*
€ 3,755*
5 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 2,5206*
€ 3,8651*
Lager 1955
77
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,0606*
6 Tage
77
1
€ 7,99*
ab € 2,94*
€ 4,24*
2 Tage
69
1
€ 5,49*
ab € 2,8624*
€ 4,3304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0606*
€ 4,83211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,0003*
€ 4,76036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.