Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M14x 1000mm 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000180956
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9758000140000
EAN/GTIN:
     4043952342053
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M14x 1000mm 8.8 1 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 975
Hauptmerkmal:
M 14 x 1000mm
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
~DIN 975 8.8 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 14 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00975.800· Normart DIN 975
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, din 976
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
57
5
€ 4,90*
ab € 2,735*
€ 3,795*
5 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 2,5106*
€ 3,8951*
5 Tage
72
1
€ 5,49*
ab € 2,7603*
€ 4,0403*
6 Tage
80
1
€ 5,99*
ab € 2,7658*
€ 4,1474*
Lager 8760
90
1
€ 7,99*
ab € 2,95*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.