Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 6 x 1000mm DIN 975 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 6 x 1000mm DIN 975 44416
Gewindestange M 6 x 1000mm DIN 975 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376530
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009758000060000
EAN/GTIN:
     4043952342015
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M6x 1000mm 8.8 1 Stück ~DIN 975 8.8 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 6 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.800· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009758000060000
Werksnummer:
8000180952
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,177000
Gewicht brutto Kg:
0,177000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, din 976, gewindestange m6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
92
50
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,56*
5 Tage
192
1
€ 4,30*
ab € 0,3802*
€ 0,6233*
2 Tage
90
1
€ 5,59*
ab € 0,4233*
€ 0,6633*
Lager 1955
129
1
€ 5,99*
ab € 0,4115*
€ 0,6637*
3 Tage
116
1
€ 5,49*
ab € 0,426*
€ 0,666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6637*
€ 0,7898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,6476*
€ 0,77064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6415*
€ 0,76339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5615*
€ 0,66819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5415*
€ 0,64439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4915*
€ 0,58489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4715*
€ 0,56109
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4115*
€ 0,48969
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.