Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M6x 1000mm 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000180952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009758000060000
EAN/GTIN:
     4043952342015
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 6 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00975.800 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, din 976, gewindestange m6, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
96
50
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,56*
5 Tage
192
1
€ 4,30*
ab € 0,3802*
€ 0,6233*
Lager 4BULW
94
1
€ 5,59*
ab € 0,4233*
€ 0,6633*
7 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 0,4115*
€ 0,6637*
7 Tage
134
1
€ 7,99*
ab € 0,45*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6633*
€ 0,78933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5733*
€ 0,68223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5533*
€ 0,65843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5133*
€ 0,61083
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4833*
€ 0,57513
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4233*
€ 0,50373
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.