Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen B 20 x50 x42 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzen B 20 x50 x42 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt
Bolzen B 20 x50 x42 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376989
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023410120200050
EAN/GTIN:
     4051426023292
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
Splintbolzen
Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 20x50x42 Stahl galv.verz. 1 Stück ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch · Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 20 x50 x42 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 02341.012· Normart: ISO 2341· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023410120200050
Werksnummer:
8000188862
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,145000
Gewicht brutto Kg:
0,145000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 20 x50 x42
Norm:
ISO 2341 m.Kopf/Splintloch
Produktart:
Bolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,834*
€ 14,337*
Lager 1955
15
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,485*
€ 14,805*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 10,926*
€ 15,056*
4 Tage
150
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 15,62*
7 Tage
150
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 11,47*
€ 15,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,805*
€ 17,61795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,565*
€ 16,14235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,075*
€ 15,55925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,585*
€ 14,97615
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,485*
€ 12,47715
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.