Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 20x50x42 Stahl galv.verz. 1 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000188862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023410120200050
EAN/GTIN:
     4051426023292
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
Splintbolzen
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch · Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 20 x50 x42 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form B · Gruppencode: 02341.012 · Normart: ISO 2341 · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Länge:
50 mm
Ausführung:
Bolzen mit Kopf, B = mit Splintloch, Bolzen Ø mit Toleranzfe
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen, iso 2341 form b, splintbolzen, reyher iso 2341, Bolzen, Reyher, Schnellspannbolzen, Schraubbolzen, Schweißtisch, Senkbolzen, Spanntisch, Verbindungsbolzen, Wellenbolzen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,764*
€ 14,317*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,485*
€ 14,785*
Lager 4BULW
10
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 10,986*
€ 15,036*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 15,62*
7 Tage
150
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 11,44*
€ 15,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,036*
€ 17,89284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,996*
€ 17,84524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,346*
€ 17,07174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,766*
€ 16,38154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,116*
€ 15,60804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,986*
€ 13,07334
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0986* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.