Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020096000080030 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 30 Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020096000080030 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 30 Polyamid
020096000080030 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 30 Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378883
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020096000080030
EAN/GTIN:
     4051426686183
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M8x 30 Polyamid 200 Stück ISO 2009 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.600· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020096000080030
Werksnummer:
8000186675
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 8 x 30
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 4,90*
ab € 0,0805*
€ 0,1159*
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0884*
€ 0,126*
2 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0986*
€ 0,1321*
Lager 1955
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0961*
€ 0,1338*
8 Tage
2200
200
€ 7,99*
ab € 0,1032*
€ 0,1382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.