Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 30, Polyamid blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 30, Polyamid blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 30, Polyamid blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 30, Polyamid blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 30, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426686183
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
15,8
N:
2
d:
8
l:
30
k:
4,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht/100 (kg):
0,171
Oberfläche:
blank
b min.:
34
Werkstoff:
Polyamid
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
€ 4,90*
ab € 0,0805*
€ 0,1159*
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0884*
€ 0,126*
2 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0986*
€ 0,1321*
6 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0961*
€ 0,1338*
8 Tage
2200
200
€ 7,99*
ab € 0,1032*
€ 0,1382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.