Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 EN 1664 m.Klemmteil/Flansch 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 EN 1664 m.Klemmteil/Flansch 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 12 EN 1664 m.Klemmteil/Flansch 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379728
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016648100120000
EAN/GTIN:
     4043952379523
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
Sechskantmutter EN 1664 Klemmteil/Flansch M12 8 galv.verz. 100 Stück EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01664.810· Normart: EN 1664
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016648100120000
Werksnummer:
8000186099
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
EN 1664 m.Klemmteil/Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2800
100
€ 4,30*
ab € 0,2229*
€ 0,3163*
Lager 1955
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,2433*
€ 0,3304*
1 Tag
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,2477*
€ 0,3377*
7 Tage
3400
100
€ 7,99*
ab € 0,2585*
€ 0,3485*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2797*
€ 0,3797*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3268*
€ 0,38889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.