| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000186099 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 016648100120000 EAN/GTIN: 4043952379523 |
| |
|
| | |
| EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01664.810 · Normart: EN 1664 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 12 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmutter | Norm: | EN 1664 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1664, Mutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN EN 1664, Sicherungsmutter DIN 6927, Sechskantmutter ohne Norm, din 6927 m12, sechskantmutter ohne norm, din 6927 verzinkt, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2229* | € 0,3163* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2433* | € 0,3304* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2477* | € 0,3377* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2585* | € 0,3485* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2797* | € 0,3797* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|