Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 12 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 12 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 6 x 12 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380597
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040060012
EAN/GTIN:
     4043952437636
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 12 5.6 AD W7 500 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040060012
Werksnummer:
8000195442
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 12
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7000
500
€ 4,30*
ab € 0,0276*
€ 0,0401*
2 Tage
9000
500
€ 4,95*
ab € 0,0303*
€ 0,0413*
2 Tage
7000
500
€ 5,59*
ab € 0,0309*
€ 0,0419*
Lager 1955
10000
500
€ 5,99*
ab € 0,0301*
€ 0,0424*
8 Tage
10000
500
€ 7,99*
ab € 0,0322*
€ 0,0435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.