Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 12 5.6 AD W7 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000195442
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040060012
EAN/GTIN:
     4043952437636
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode: 04017.504 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
5.6
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7000
500
€ 4,30*
ab € 0,0276*
€ 0,0401*
2 Tage
9000
500
€ 4,95*
ab € 0,0303*
€ 0,0413*
Lager 4BULW
7000
500
€ 5,59*
ab € 0,0309*
€ 0,0419*
7 Tage
10000
500
€ 5,99*
ab € 0,0301*
€ 0,0424*
8 Tage
10000
500
€ 7,99*
ab € 0,0322*
€ 0,0435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 20,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.