Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 12 5.6 AD W7 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000195442
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40175040060012
EAN/GTIN:
     4043952437636
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,42 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 6 x 12
Ausführung:
5.6 AD W7
Artikellangtext:
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode 04017.504· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7000
500
€ 4,30*
ab € 0,0276*
€ 0,0401*
2 Tage
9000
500
€ 4,95*
ab € 0,0303*
€ 0,0413*
2 Tage
7000
500
€ 5,59*
ab € 0,0309*
€ 0,0419*
7 Tage
10000
500
€ 5,99*
ab € 0,0301*
€ 0,0424*
Lager 8760
10000
500
€ 7,99*
ab € 0,0322*
€ 0,0435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.