Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 65 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 65 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Sechskantschraube M 16 x 65 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381272
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040145040160065
EAN/GTIN:
     4043952402894
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 65 5.6 W7 25 Stück ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04014.504· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040145040160065
Werksnummer:
8000190985
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,126700
Gewicht brutto Kg:
0,126700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 65
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 W7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
875
25
€ 4,30*
ab € 0,4662*
€ 0,6747*
1 Tag
1103
25
€ 5,49*
ab € 0,5112*
€ 0,7012*
1 Tag
858
25
€ 5,59*
ab € 0,5193*
€ 0,7093*
Lager 1955
1225
25
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,7252*
7 Tage
1225
25
€ 7,99*
ab € 0,5425*
€ 0,7425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7252*
€ 0,86299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6976*
€ 0,83014
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.