Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 65 5.6 W7 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000190985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040145040160065
EAN/GTIN:
     4043952402894
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 04014.504 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
5.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
875
25
€ 4,30*
ab € 0,4662*
€ 0,6747*
1 Tag
1103
25
€ 5,49*
ab € 0,5112*
€ 0,7012*
Lager 4BULW
858
25
€ 5,59*
ab € 0,5193*
€ 0,7093*
6 Tage
1225
25
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,7252*
7 Tage
1225
25
€ 7,99*
ab € 0,5425*
€ 0,7425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7093*
€ 0,84407
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6793*
€ 0,80837
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6493*
€ 0,77267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6193*
€ 0,73697
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5193*
€ 0,61797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,7325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.