Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 65 5.6 W7 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000190985
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40145040160065
EAN/GTIN:
     4043952402894
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
126,7 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 16 x 65
Ausführung:
5.6 W7
Artikellangtext:
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode 04014.504· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
875
25
€ 4,30*
ab € 0,4662*
€ 0,6747*
1 Tag
1103
25
€ 5,49*
ab € 0,5112*
€ 0,7012*
1 Tag
858
25
€ 5,59*
ab € 0,5193*
€ 0,7093*
6 Tage
1225
25
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,7252*
Lager 8760
1225
25
€ 7,99*
ab € 0,5425*
€ 0,7425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7325*
€ 0,87168
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7125*
€ 0,84788
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,5625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.