Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen B 10 x25 x20,5 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzen B 10 x25 x20,5 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt
Bolzen B 10 x25 x20,5 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381895
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023410120100025
EAN/GTIN:
     4051426022929
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
Splintbolzen
Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 10x25x20,5 Stahl galv.verz. 10St. ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch · Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 10 x25 x20,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 02341.012· Normart: ISO 2341· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023410120100025
Werksnummer:
8000188840
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022600
Gewicht brutto Kg:
0,022600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 10 x25 x20,5
Norm:
ISO 2341 m.Kopf/Splintloch
Produktart:
Bolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,968*
€ 4,56*
1 Tag
49
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 3,295*
€ 4,785*
Lager 1955
70
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,236*
€ 4,833*
6 Tage
70
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 3,452*
€ 4,992*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,833*
€ 5,75127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,764*
€ 5,66916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,476*
€ 5,32644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,376*
€ 5,20744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,246*
€ 5,05274
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,966*
€ 4,71954
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,236*
€ 3,85084
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.