Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 10x25x20,5 Stahl galv.verz. 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000188840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023410120100025
EAN/GTIN:
     4051426022929
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
Splintbolzen
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch · Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 10 x25 x20,5 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form B · Gruppencode: 02341.012 · Normart: ISO 2341 · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
25 mm
Ausführung:
Bolzen mit Kopf, B = mit Splintloch, Bolzen Ø mit Toleranzfe
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen, iso 2341 form b, splintbolzen, iso 2341 d10, Bolzen, Reyher, Schnellspannbolzen, Schraubbolzen, Schweißtisch, Senkbolzen, Spanntisch, Verbindungsbolzen, Wellenbolzen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,968*
€ 4,55*
Lager 4BULW
46
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 3,285*
€ 4,775*
5 Tage
67
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,246*
€ 4,823*
7 Tage
67
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 3,452*
€ 4,982*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,775*
€ 5,68225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,525*
€ 5,38475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,415*
€ 5,25385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,295*
€ 5,11105
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,005*
€ 4,76595
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,285*
€ 3,90915
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.