Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 5 x 50 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 5 x 50 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 5 x 50 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381934
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148100050050
EAN/GTIN:
     4043952413906
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M5x 50 8.8 galv.verz. 200 Stück ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04014.810· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148100050050
Werksnummer:
8000191954
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 50
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0356*
€ 0,0525*
5 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0533*
1 Tag
2520
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0396*
€ 0,055*
Lager 1955
3600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0386*
€ 0,0558*
7 Tage
3600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0413*
€ 0,0575*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0386* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 11,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.