Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M5X50 GAL VZ 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, 8.8, M 5x50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M5X50 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M5X50 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952413906
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 50 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0356*
€ 0,0525*
Lager 8670
2600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0533*
1 Tag
2520
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0396*
€ 0,055*
5 Tage
3600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0386*
€ 0,0558*
7 Tage
3600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0413*
€ 0,0575*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0383* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.