Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M5x 50 8.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000191954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148100050050
EAN/GTIN:
     4043952413906
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 50 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 04014.810 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0356*
€ 0,0525*
5 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0533*
Lager 4BULW
2520
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0396*
€ 0,055*
5 Tage
3600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0386*
€ 0,0558*
7 Tage
3600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0413*
€ 0,0575*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0396* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.