Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382682
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040145040100065
EAN/GTIN:
     4043952402665
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 65 5.6 W7 100 Stück ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04014.504· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040145040100065
Werksnummer:
8000190963
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 65
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 W7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2994*
€ 0,4175*
2 Tage
4410
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3331*
€ 0,4431*
Lager 1955
6300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3271*
€ 0,4468*
8 Tage
6300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3478*
€ 0,4678*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4044*
€ 0,5344*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4468*
€ 0,53169
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4319*
€ 0,51396
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4071*
€ 0,48445
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3971*
€ 0,47255
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3871*
€ 0,46065
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3271*
€ 0,38925
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3271* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 44,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.