Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 24 x 35 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 24 x 35 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 24 x 35 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384338
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000240035
EAN/GTIN:
     4051426084279
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M24x 35 45 H 50 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 24 x 35 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000240035
Werksnummer:
8000199244
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,083200
Gewicht brutto Kg:
0,083200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 35
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,994*
€ 1,3349*
1 Tag
315
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,1517*
€ 1,4517*
6 Tage
450
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1614*
€ 1,4614*
Lager 1955
450
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,1311*
€ 1,4646*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3576*
€ 1,6876*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,4646*
€ 1,74287
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,4078*
€ 1,67528
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,3111*
€ 1,56021
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2911*
€ 1,53641
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,2511*
€ 1,48881
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 1,1311*
€ 1,34601
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1311* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 73,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.