Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M24x 35 45 H 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000199244
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40272000240035
EAN/GTIN:
     4051426084279
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M24x 35 45 H 50 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
83,2 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 24 x 35
Ausführung:
45 H
Artikellangtext:
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 24 x 35 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04027.200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
450
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,994*
€ 1,3349*
1 Tag
315
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,1517*
€ 1,4517*
Lager 8760
450
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1614*
€ 1,4614*
6 Tage
450
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,1311*
€ 1,4646*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3576*
€ 1,6876*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,4614*
€ 1,73907
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,4414*
€ 1,71527
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,3614*
€ 1,62007
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,3214*
€ 1,57247
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,2914*
€ 1,53677
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 1,1614*
€ 1,38207
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1614* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 73,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.