Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M24x 35 45 H 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000240035
EAN/GTIN:
     4051426084279
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 24 x 35 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914 m 24, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,994*
€ 1,3349*
Lager 4BULW
315
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,1617*
€ 1,4517*
6 Tage
450
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1614*
€ 1,4614*
6 Tage
450
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,1411*
€ 1,4646*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3476*
€ 1,6876*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,4517*
€ 1,72752
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,4417*
€ 1,71562
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,3617*
€ 1,62042
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,3017*
€ 1,54902
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,2417*
€ 1,47762
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 1,1617*
€ 1,38242
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1617* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 72,585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.