Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 12 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 12 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 10 x 12 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384641
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200100012
EAN/GTIN:
     4043952452509
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 12 8.8 feuerverz. 200 Stück ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 04017.820· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178200100012
Werksnummer:
8000197039
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 12
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0583*
€ 0,0851*
2 Tage
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,0651*
€ 0,0892*
Lager 1955
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,0636*
€ 0,0902*
8 Tage
3200
200
€ 7,99*
ab € 0,0677*
€ 0,093*
3 Tage
2880
200
€ 4,95*
ab € 0,0715*
€ 0,1042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.