Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 12 8.8 feuerverz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000197039
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40178200100012
EAN/GTIN:
     4043952452509
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 10 x 12
Ausführung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode 04017.820· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0583*
€ 0,0851*
2 Tage
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,0651*
€ 0,0892*
7 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,0636*
€ 0,0902*
Lager 8760
3200
200
€ 7,99*
ab € 0,0677*
€ 0,093*
3 Tage
2880
200
€ 4,95*
ab € 0,0715*
€ 0,1042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.