Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 12 8.8 feuerverz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000197039
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200100012
EAN/GTIN:
     4043952452509
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode: 04017.820 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0583*
€ 0,0851*
Lager 4BULW
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,0651*
€ 0,0892*
7 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,0636*
€ 0,0902*
8 Tage
3200
200
€ 7,99*
ab € 0,0677*
€ 0,093*
3 Tage
2880
200
€ 4,95*
ab € 0,0715*
€ 0,1042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.