Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 100 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 100 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 10 x 100 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384870
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200100100
EAN/GTIN:
     4043952452646
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 100 8.8 feuerverz. 100 Stück ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04017.820· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178200100100
Werksnummer:
8000197054
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,059000
Gewicht brutto Kg:
0,059000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 100
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,2897*
€ 0,3972*
2 Tage
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,3222*
€ 0,4222*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,3165*
€ 0,4258*
8 Tage
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,3364*
€ 0,4364*
3 Tage
1620
100
€ 4,95*
ab € 0,3533*
€ 0,4991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4258*
€ 0,5067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4111*
€ 0,48921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3565*
€ 0,42424
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3165*
€ 0,37664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.