Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 100 8.8 feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000197054
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40178200100100
EAN/GTIN:
     4043952452646
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
59 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 10 x 100
Ausführung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode 04017.820· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,2897*
€ 0,3972*
2 Tage
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,3222*
€ 0,4222*
7 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,3165*
€ 0,4258*
Lager 8760
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,3364*
€ 0,4364*
3 Tage
1620
100
€ 4,95*
ab € 0,3533*
€ 0,4991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4364*
€ 0,51932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4064*
€ 0,48362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3964*
€ 0,47172
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3764*
€ 0,44792
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.