Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 100 8.8 feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-960436
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200100100
EAN/GTIN:
     4043952452646
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 04017.820 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,2897*
€ 0,3972*
2 Tage
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,3222*
€ 0,4222*
7 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,3165*
€ 0,4258*
8 Tage
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,3364*
€ 0,4364*
Lager 4757
1620
100
€ 4,95*
ab € 0,3533*
€ 0,4991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4754*
€ 0,56573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4106*
€ 0,48861
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3933*
€ 0,46803
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3533*
€ 0,42043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.