Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 90 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 90 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 12 x 90 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386466
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200120090
EAN/GTIN:
     4043952456194
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 90 A 2 (- 70) 50 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 90 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179200120090
Werksnummer:
8000197471
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,080800
Gewicht brutto Kg:
0,080800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 90
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
966
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4415*
€ 0,6185*
4 Tage
900
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4836*
€ 0,6336*
1 Tag
700
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4917*
€ 0,6417*
6 Tage
1000
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5136*
€ 0,6736*
Lager 1955
1000
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6269*
€ 0,8253*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,8253*
€ 0,98211
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7961*
€ 0,94736
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7469*
€ 0,88881
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7269*
€ 0,86501
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6969*
€ 0,82931
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,6269*
€ 0,74601
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6269* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 41,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.