Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 110 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 110 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 33 x 110 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387066
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000330110
EAN/GTIN:
     4043952446683
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M33x 110 8.8 1 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000330110
Werksnummer:
8000196295
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,978000
Gewicht brutto Kg:
0,978000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 110
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
310
5
€ 4,30*
ab € 5,4757*
€ 7,711*
Lager 1955
310
5
€ 5,99*
ab € 5,8373*
€ 7,959*
1 Tag
217
5
€ 5,59*
ab € 6,1096*
€ 8,2096*
5 Tage
310
3
€ 4,90*
ab € 5,9325*
€ 8,3025*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,4333*
€ 9,8933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,959*
€ 9,47121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7231*
€ 9,19049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2631*
€ 8,64309
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,1573*
€ 8,51719
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8373*
€ 6,94639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.