Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M33X110 8.8 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, 8.8, M 33x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M33X110 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M33X110 8.8
EAN/GTIN:
     4043952446683
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 110 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 33.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 110.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
33.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
110.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
310
5
€ 4,30*
ab € 5,4757*
€ 7,711*
5 Tage
310
5
€ 5,99*
ab € 5,8373*
€ 7,959*
1 Tag
217
5
€ 5,59*
ab € 6,1096*
€ 8,2096*
Lager 8670
310
3
€ 4,90*
ab € 5,9325*
€ 8,3025*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,4333*
€ 9,8933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,3025*
€ 9,87998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,9725*
€ 9,48728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7725*
€ 9,24928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4425*
€ 8,85658
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9325*
€ 7,05968
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,9075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.