Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M33x 110 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000196295
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000330110
EAN/GTIN:
     4043952446683
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 110 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 110mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
33 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 33 x 110, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
310
5
€ 4,30*
ab € 5,4757*
€ 7,711*
5 Tage
310
5
€ 5,99*
ab € 5,8373*
€ 7,959*
Lager 4BULW
217
5
€ 5,59*
ab € 6,1096*
€ 8,2096*
5 Tage
310
3
€ 4,90*
ab € 5,9325*
€ 8,3025*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,4333*
€ 9,8933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,2096*
€ 9,76942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0096*
€ 9,53142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6596*
€ 9,11492
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1096*
€ 7,27042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.