Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 200 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 200 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 20 x 200 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387597
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149400200200
EAN/GTIN:
     4043952423677
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 200 A 4 (- 70) 1 Stück ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04014.940· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149400200200
Werksnummer:
8000193440
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,544000
Gewicht brutto Kg:
0,544000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 200
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2-70
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,9662*
€ 5,5098*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,2215*
€ 5,6862*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,275*
€ 5,935*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,1691*
€ 6,7491*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,6862*
€ 6,76658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3638*
€ 6,38292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9915*
€ 5,93989
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2215*
€ 5,02359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,862* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.