| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO4014 M20X200 A4 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO4014 M20X200 A4 EAN/GTIN: 4043952423677 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 200 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 200.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 (- 70) Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 20.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 200.00 | Normart: | ISO | Normnummer: | 4014 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 4 (- 70) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m20 x 200 a4, din 931, din 931 m20, ISO4014 M20X200 A4, 501ISO4014 M20X200 A4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,9662* | € 5,5098* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,2215* | € 5,6862* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,275* | € 5,935* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,1691* | € 6,7491* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,37* | € 9,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|