Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 -70 M 20 x 200 A 4 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040149400200200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040149400200200
EAN/GTIN:
     4043952423677
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
54.400 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m20 x 200 a4, din 931, din 931 m20, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M20x200, M 20 x 200, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM401420200, 04014.940
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,9662*
€ 5,5098*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,2215*
€ 5,6862*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,275*
€ 5,935*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,1691*
€ 6,7491*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,5098*
€ 6,55666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2698*
€ 6,27106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8101*
€ 5,72402
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,6962*
€ 5,58848
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9662*
€ 4,71978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,098* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.