Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 6 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 6 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4
Gewindestift M 4 x 6 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387956
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040269400040006
EAN/GTIN:
     4051426082008
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M4x 6 A 4 500 Stück ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040269400040006
Werksnummer:
8000199028
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 6
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4448
500
€ 4,30*
ab € 0,00741*
€ 0,01123*
1 Tag
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,00827*
€ 0,01179*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,00754*
€ 0,01193*
Lager 1955
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,00804*
€ 0,01208*
6 Tage
4000
500
€ 7,99*
ab € 0,0086*
€ 0,01237*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01208*
€ 0,01438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01179*
€ 0,01403
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01083*
€ 0,01289
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01062*
€ 0,01264
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01024*
€ 0,01219
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00964*
€ 0,01147
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00804*
€ 0,00957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 6,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,57*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,84*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-020-01
ab € 0,25*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.