Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 140 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 140 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 140 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388354
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100120140
EAN/GTIN:
     4051426070647
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 140 8.8 galv.verz. 50 Stück ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 140 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04017.810· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178100120140
Werksnummer:
8000196620
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 140
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,4449*
4 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,3728*
€ 0,5255*
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,5312*
€ 0,5312*
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 0,4076*
€ 0,5597*
6 Tage
450
50
€ 7,99*
ab € 0,4334*
€ 0,5834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5597*
€ 0,66604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5436*
€ 0,64688
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5076*
€ 0,60404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4976*
€ 0,59214
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4676*
€ 0,55644
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.