Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 140 8.8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196620
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40178100120140
EAN/GTIN:
     4051426070647
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 140 8.8 galv.verz. 50 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
115 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 12 x 140
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 140 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode 04017.810· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,4549*
4 Tage
700
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3728*
€ 0,5355*
1 Tag
560
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,415*
€ 0,555*
6 Tage
800
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4076*
€ 0,5697*
Lager 8760
800
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4334*
€ 0,5834*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5734*
€ 0,68235
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5434*
€ 0,64665
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5234*
€ 0,62285
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4934*
€ 0,58715
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4334*
€ 0,51575
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 29,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.