Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 140 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 140 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 140 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 140 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 140 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 140 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p883733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426070647
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 12 x 140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
s:
18
d:
12
l:
140 mm
k:
7,5
a:
5,25
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
140
Gewicht kg per 100:
11,5
Durchmesser:
12 mm
Antriebsgröße:
18
Norm:
4017
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8 m 12 x140, din 933, din 933 8.8, Stellschrauben, Sechskant-Schrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO-Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,4549*
5 Tage
800
50
€ 4,30*
ab € 0,3728*
€ 0,5355*
2 Tage
700
50
€ 5,59*
ab € 0,415*
€ 0,555*
7 Tage
1000
50
€ 5,99*
ab € 0,4076*
€ 0,5597*
8 Tage
1000
50
€ 7,99*
ab € 0,4334*
€ 0,5834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4549*
€ 0,54133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4449*
€ 0,52943
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4349*
€ 0,51753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.