Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 1,2 ISO 4032 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 1,2 ISO 4032 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 1,2 ISO 4032 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389818
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323019012000
EAN/GTIN:
     4043952465066
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M1,2 6 Automatenstahl 100 Stück ISO 4032 6 AU Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 1,2 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.301· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323019012000
Werksnummer:
8000200398
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,2
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2609*
€ 0,3666*
5 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,375*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2901*
€ 0,3801*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2849*
€ 0,3833*
7 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,3028*
€ 0,3928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3833*
€ 0,45613
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3449*
€ 0,41043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3349*
€ 0,39853
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3249*
€ 0,38663
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.