Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4032 M1,2 KP Sechskantmuttern, 6 AU, ISO-Typ 1, M 1,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04032_AK.JPG
I04032_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4032 M1,2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4032 M1,2 KP
EAN/GTIN:
     4043952465066
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 6 AU Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 1,2 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.20 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 4032 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 6 AU
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.20
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
4032
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
6 AU
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2609*
€ 0,3666*
Lager 8670
600
100
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,375*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2901*
€ 0,3801*
6 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2849*
€ 0,3833*
7 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,3028*
€ 0,3928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.