| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000200398 Herst.-Nr.: 40323019012000 EAN/GTIN: 4043952465066 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,05 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4032 | Hauptmerkmal: | M 1,2 | Ausführung: | 6 Automatenstahl | Artikellangtext: | ISO 4032 6 AU Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 1,2 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.301· Normart ISO 4032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2609* | € 0,3666* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,285* | € 0,375* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2901* | € 0,3801* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2849* | € 0,3833* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3028* | € 0,3928* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|