Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 24 x 35 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 24 x 35 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4
Gewindestift M 24 x 35 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040269400240035
EAN/GTIN:
     4051426082787
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M24x 35 A 4 10 Stück ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 24 x 35 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040269400240035
Werksnummer:
8000199103
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,085800
Gewicht brutto Kg:
0,085800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 35
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
10
€ 4,30*
ab € 2,3868*
€ 3,3941*
7 Tage
290
10
€ 7,99*
ab € 3,01*
€ 3,97*
1 Tag
203
10
€ 5,59*
ab € 2,99*
€ 3,97*
Lager 1955
290
10
€ 5,99*
ab € 2,9563*
€ 4,0133*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,1363*
€ 4,1263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0133*
€ 4,77583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9198*
€ 4,66456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5763*
€ 4,2558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5163*
€ 4,1844
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3563*
€ 3,994
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9563*
€ 3,518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,133* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.