Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M24x 35 A 4 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000199103
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40269400240035
EAN/GTIN:
     4051426082787
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Weitere Informationen:
Gewicht:
85,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Hauptmerkmal:
M 24 x 35
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 24 x 35 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04026.940
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
10
€ 4,30*
ab € 2,3868*
€ 3,3941*
Lager 8760
290
10
€ 7,99*
ab € 3,01*
€ 3,97*
1 Tag
203
10
€ 5,59*
ab € 2,99*
€ 3,97*
5 Tage
290
10
€ 5,99*
ab € 2,9563*
€ 4,0133*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,1363*
€ 4,1263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.