| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040269400240035 Herst.-Nr.: 040269400240035 EAN/GTIN: 4051426082787 |
| |
|
| | |
| ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 24 x 35 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8.580 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 a4, gewindestift edelstahl din 913, edelstahlschraube din 913, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M24x35, M 24 x 35, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM40262435, 04026.940 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,3968* | € 3,3741* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 2,99* | € 3,94* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,99* | € 3,94* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,9363* | € 3,9933* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,1163* | € 4,0963* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,741* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|