Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 20 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390101
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000200190
EAN/GTIN:
     4051426111517
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 190 12.9 10 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 190 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000200190
Werksnummer:
8000202594
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,519000
Gewicht brutto Kg:
0,519000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 190
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
180
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,9942*
€ 2,7864*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,8103*
€ 2,8603*
6 Tage
230
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,2215*
€ 2,9215*
1 Tag
161
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,2315*
€ 2,9215*
Lager 1955
230
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,1177*
€ 4,1299*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,1299*
€ 4,91458
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,9938*
€ 4,75262
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,7377*
€ 4,44786
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,6077*
€ 4,29316
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,4977*
€ 4,16226
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,1177*
€ 3,71006
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,1177* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 41,299* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.